JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
自動車用コネクタ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(15000個)
注文コード
44162756
品番
M34S75C4F2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
極数・内容量
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
車載用基板対ケーブル小型コネクタ
使用温度範囲(℃)
-40〜+85[使用最高温度(絶縁体の連続使用最高温度)130(周囲温度+通電による温度上昇)]
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ソケットコンタクト
仕上
(コンタクト接触部)錫めっき
絶縁抵抗(MΩ)
100
接触抵抗(mΩ)
5
結線方法
圧着