VX2A0CM V Series(VX2A) SMC 44163762

V Series(VX2A)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(M) DC24 使用流体空気 オリフィス径(Φmm)5 注文コード44163762 品番VX2A0CM
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は電圧・使用流体・オリフィス径など272種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)(M) DC24 リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) ポート数2 オリフィス径(Φmm)5 使用流体空気 材質(ボディ)(C) 樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする