JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
自動車用コネクタ
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(18個)
極数
12
注文コード
44164034
品番
MX34R12VF1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
この商品は
極数・内容量
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
車載向け小型/高密度 非防水コネクタ
極数
12
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ピンヘッダ
仕上
(コンタクト接触部)錫めっき
基板接続方法
はんだ付け (SMT)