JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
丸型コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
極数
5
注文コード
44165005
品番
JL05-2A18-11PC-F0-RK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
この商品は
極数・結線方法・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用 丸型防水コネクタ
極数
5
使用温度範囲(℃)
-55〜+125
定格電流(A)
23
コネクタ形状
レセプタクル
絶縁抵抗(MΩ)
5000