31303 フロアブルーム Vikan(ヴァイカン) 44165425

 

31303 フロアブルーム Vikan(ヴァイカン) 44165425
31303 フロアブルーム Vikan(ヴァイカン) 44165425
31303 フロアブルーム Vikan(ヴァイカン) 44165425

フロアブルーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード44165425品番31303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,750

厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。細かなゴミを掃くほうきです。首が振るので、狭い隙間や脚まわりもに最適。ハンドルは別売り

用途細かなゴミ、ホコリの掃きだし材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステルブルー寸法(mm)225×35×185質量(g)286線径(Φmm)0.5/0.35毛丈(mm)70耐熱温度(℃)121毛のかたさソフト
注意
※ハンドルが別途必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4416542531303355913943104-B31303 フロアブルーム Vikan(ヴァイカン) 35591394フロアブルームVikan(ヴァイカン)1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする