Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の キッチン・調理用品
Vikan(ヴァイカン)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
Vikan(ヴァイカン)の スコップ・スクープ
ハンドスコップ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44165574
品番
5677-Pi
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
TGK品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
粉末や氷をすくうスコップとして最適です。
色
ピンク
耐熱温度(℃)
100
質量(g)
116
材質
ポリプロピレン
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
300×95×80
幅(mm)
97
寸法(mm)
300×95×80
全長(mm)
305
高さ(mm)
60
商品説明動画
ハンドスコップ使用例
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった