Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の キッチン・調理用品
Vikan(ヴァイカン)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
Vikan(ヴァイカン)の スコップ・スクープ
ラウンドスコップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ポリプロピレン
注文コード
44165617
品番
56811
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,250
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
HACCP対応。アレルゲンやハラールの使い分けに最適、持ち手のフック部分はバケツのふちにかけることができます。
材質
ポリプロピレン
色
ピンク
用途
粉末や液体をすくうスコップとして最適です
寸法(mm)
295×155×90
質量(g)
172
容量(L)
1
耐熱温度(℃)
100
商品説明動画
ラウンドスコップ使用例
参考になった