Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 掃除用具
Vikan(ヴァイカン)の その他掃除用具
ウォーターガン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44165836
品番
93219
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
インジェクター93139に接続するウォーターガンです
用途
すすぎをする際はインジェクターを外し、ウォーターガンに直接ジェットスプレイノズルを接続下さい
材質
ポリエチレン、真鍮
寸法(mm)
190×145×35
色
黒
質量(g)
450
耐熱温度(℃)
80
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※フォームスプレイヤーのほかのパーツと一緒にご使用ください。