コンクリートドリル(回転・振動兼用)Bタイプ(レギュラーサイズ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44166956 品番B-19.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応
ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード

用途
回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に
振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に
刃径(Φmm)19.5 シャンク径(Φmm)10 全長(mm)180 有効長(mm)115 使用電動機電気ドリル・振動ドリル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44167017
2019-12-06
用途:
FRP製品への穴加工

本来は超硬ドリルを使用すべきなのでしょうが、穴の加工精度の要求が低かったので試しにこちらの商品で加工をしてみました。
期待以上にちゃんと穴の加工ができ、加工精度もしっかりとしていました。
大きなサイズの超硬ドリルは高価なのでこちらの商品を流用できればコスパ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする