※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WNMG060412N-SU T1500Z 旋削チップ WNMG-SU 住友電工ハードメタル 44174605 WNMG060412N-SU T1500Z 旋削チップ WNMG-SU 住友電工ハードメタル 44174605 WNMG060412N-SU T1500Z 旋削チップ WNMG-SU 住友電工ハードメタル 44174605

旋削チップ WNMG-SU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)1.2 材質コーテッドサーメット 材種T1500Z 注文コード44174605 品番WNMG060412N-SU T1500Z
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品はコーナー半径・材質・材種など37種類から選べます 他の種類を見る

小切込み高送りに効果発揮。

材質コーテッドサーメット 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 被削材 切刃長さ(mm)6.5 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカ両面あり 切削領域仕上切削 コーナー半径(mm)1.2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 材種T1500Z RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況一般 ブレーカ記号SU 等級記号M 内接円IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする