240 オール砲金フートバルブ 中間フート 捻込型 大阪継手バルブ 44175609

オール砲金フートバルブ 中間フート 捻込型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)80A
内容量1個注文コード44175609品番240
参考基準価格(税別)¥188,400販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
砲金製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。
ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。

接続方式ねじ込み形耐熱温度(℃)-10~80呼び径(A)80A材質(本体)CAC406耐圧(MPa)0.49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする