オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバーなし

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44176065 品番 11
参考基準価格(税別)¥506,500 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。

耐熱温度(℃)-10〜80 呼び径(A)300A 接続フランジ形 材質(本体)FC200 耐圧(MPa)0.49 材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする