12 オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 中間フート 10Kフランジ型 大阪継手バルブ 44176187

オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 中間フート 10Kフランジ型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)65A
内容量1個注文コード44176187品番12
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。

呼び径(A)65A接続フランジ形材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする