オール鋳鉄製 スプリング式フートバルブ 先端フート 捻込型

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44176284 品番 9
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

弁が閉じる方向にバネ圧力を作用させて止水しますので、片開式と比べて止水性に優れています。
また、少々傾いた状態で使用しても弁は正常に作動します。
80A以下は片開式よりもコンパクトに設計されておりますので、閉所でも設置が可能となっております。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。

接続方式ねじ込み形 耐熱温度(℃)-10〜80 呼び径(A)40A 材質(本体)FC200 耐圧(MPa)0.49 材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44176293
2024-09-11
用途:
ポンプのサクションホースの先端に取り付け
不二ボーリング工業株式会社 様 (建設業・工事業)

機械メーカーに問い合わせたところ、フートバルブが手に入らず、困っていました。
何気なくモノタロウで検索したところお手頃な価格でこのサイズのものがあり、しかも即日発送で助かりました。
きっと暫くは持つものと期待しております。

対象商品:
44176266
2023-01-31
用途:
給水作業
農・林・水産業

2m下の小川から畑に水を揚げる目的で購入。逆止弁がないとポンプ給水は無理でしたがこれをつけて問題なく揚がりました。もっとも呼び水は必要です。手ごろな価格で重宝です。

対象商品:
44176293
2022-05-09
用途:
農作業
農・林・水産業

ごくごく普通のフートバルブ。
仕事で使っているが全く問題無し。

対象商品:
44176309
2022-04-25
用途:
農業用水の吸水用
サービス業

頑丈で耐久性有りそうです。河川からの吸水なので小石が挟まり、ポンプからの呼び水が満水にならない事象が発生しました。本体先端の吸水部分に適合する籐カゴ、(プラ製カゴ)がオプションであれば良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする