大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ ウィットねじ(ステンレス)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1箱(8本)
注文コード
44176422
品番
7/8×100
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
W7/8
頭部形状
六角
種別
半ねじ
長さ(mm)
100
山数
9
ねじ山種類
ウィット
寸法S(mm)
35
寸法K(mm)
15