VX3120-02-4DLR1 V Series(VX3120) SMC 44178627

V Series(VX3120)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/4 定格電圧(V)AC220(50/60Hz) ねじの種類Rc 注文コード44178627 品番VX3120-02-4DLR1
参考基準価格(税別)¥6,990 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は管接続口径・定格電圧・ねじの種類など207種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 使用流体空気・水 定格電圧(V)AC220(50/60Hz) ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする