トダサンディングディスク

(8件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 44180755 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。使用目的に適した厚さ(0.3〜1.2mm)で強度と経済性を追求しています。
炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。

用途
コンクリートの面直し
塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
直径(Φmm)125 粒度#24 砥材C(炭化珪素) 種別5型 厚さ(mm)ファイバー:0.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 最高使用周速度(m/min)4300 内径(mm)15.9
注意
※正規のラバーパットをご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-02
用途:
溶接痕の研磨
株式会社ビー・エヌ 様

定番で使っています。よく削れますが研磨効率を考えて割と頻繁に交換します。
相反することですが、もうちょっと長持ちしてほしいかな。

対象商品:
08703317
2023-02-24
用途:
コンクリートの研磨
卸売・小売業

大変綺麗に補修できました。またご縁がありましたら宜しくお願い致します。

対象商品:
08703247
2019-09-27
用途:
機械のメンテナンス、さび落とし

適当な柔軟性があって、対象物になじみ使い勝手がいいです。粒度もいろいろとあって、用途に合わせて使い分けています。

対象商品:
08703265
2016-06-02
用途:
塗装研磨

塗膜がこびりついて削りにくくなる

対象商品:
08703177
2013-05-09
用途:
塗装の剥離、研磨

粒度が荒く、力を入れなくても簡単に薄利できます。助かってます。

対象商品:
08703195
2013-04-09
用途:
防水下地の目あらし

砥石が他のメーカーに比べて取れやすい。砥石の役目をしないままポロポロ
塊で取れるため顔に跳ね返って危ない。他のメーカーの砥石は磨り減って無くなっていくが、これは取れて無くなる。

対象商品:
08703195
2013-04-17
用途:
塗装の下地出し

今までにも使っていたのでまた購入しました。

他社製品で砥石が剥がれるものが有るのでこの商品は安心して使用しています

対象商品:
08703195
2009-12-14
用途:
船のぺんき剥ぎFRP補修

大満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする