戸田研磨工業
戸田研磨工業の ディスク研磨材
戸田研磨工業の 研磨ディスク
トダサンディングディスク 重研用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
44181139
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。
柔軟性と強い研削力が特徴です。
重研用のディスクペーパーなので、通常品より基材が厚く、研削力が有り長持ちします。
粒度
#14
直径(mm)
100
内径(mm)
15.9
用途
造船でのサビ取り、車体の鉄板面研磨、コンクリート表面研磨等の重研削用ハードタイプ
種別
4型
厚さ(mm)
ファイバー:1.2
砥材
C(炭化珪素)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13700
最高使用周速度(m/min)
4300
注意
※正規のラバーパットをご使用下さい。