光陽社
光陽社の 研磨材料
光陽社の 固形研磨剤
光陽社の 青棒
スーパーライム200
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44181263
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
サイザルバフ、綿バフに使用。光沢良好。
適合材
鉄、ステンレスなど
用途
鉄、ステンレスの粗磨き、中磨き。
種別
固形研磨剤
寸法(mm)
約175×68×45
色
白
質量(g)
約930