光陽社
グリーンライム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
44181315
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
サイザルバフ、綿バフに使用。
用途
鉄、ステンレスの中磨き、仕上げ。
適合材
鉄、ステンレスなど
種別
固形研磨剤
寸法(mm)
約192×60×44
色
緑
質量(g)
約960