光陽社
光陽社の 研磨材料
光陽社の 固形研磨剤
光陽社の トリポリ
トリポリT-311
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44181394
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
サイザルバフ、綿バフに使用。
適合材
非鉄金属など
用途
非鉄金属の中磨き、仕上げ。
種別
固形研磨剤
寸法(mm)
約176×70×50
色
エンジ
質量(g)
約880