光陽社
光陽社の 研磨材料
光陽社の 固形研磨剤
光陽社の トリポリ
トリポリK-1000B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44181464
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
サイザルバフ、綿バフに使用。
適合材
銅、真鍮など
用途
非鉄金属の中磨き、仕上げ。
種別
固形研磨剤
寸法(mm)
約176×70×50
色
ベージュ
質量(g)
約820