光陽社
ダンジーD-435
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
44181498
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
綿バフに使用。
用途
樹脂、塗装面の中磨き。
適合材
樹脂、塗装面など
種別
固形研磨剤
寸法(mm)
約159×56×35
色
黄
質量(g)
約440