光陽社
光陽社の 研磨材料
光陽社の 固形研磨剤
光陽社の 白棒
TP‐100
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44181543
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
サイザルバフ用。切味重視。素材の傷うねりの除去へ効果的。
適合材
チタンなど
用途
チタンの粗磨き。
種別
固形研磨剤
寸法(mm)
約192×60×44
色
黒
質量(g)
約640