※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
ねじの呼び
M16
注文コード
44181575
品番
M16×200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
227
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
材質
ステンレス
長さ(mm)
200
ねじピッチ
2
ねじ長さ(mm)
44
種別
半ねじ
表面処理
ブラック
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目