光陽社
光陽社の 研磨材料
光陽社の 固形研磨剤
光陽社の トリポリ
トリポリK-0
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44181647
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
エメリーバフの目つぶしに使用。(ベルト、ホイールの場合もあり)
用途
目つぶし、焼け防止。
種別
固形研磨剤
寸法(mm)
約176×70×50
色
エンジ
質量(g)
約870