アオヤマ技研工業
アオヤマ技研工業の ディスク研磨材
アオヤマ技研工業の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
アオヤマ技研工業の カップホイール
M10カップダイヤ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44181699
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
石材の底面や曲面の研削加工に適してます。4型ディスクグラインダーに取り付けてご使用下さい。
外径D(Φmm)
35
寸法W(mm)
4
穴径
M10
用途
石材の研削加工
粒度
40
高さ(mm)
60
チップ数
5N