折りたたみ式バスケット台車 深型 (専用カバー付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44194187 品番04194
参考基準価格(税別)¥11,346 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

重たい買物の荷物やゴミ出しに大活躍!
大量のゴミや重たい新聞等を台車に乗せて捨てに行く際にも、段差や斜面でゴミが崩れないようにカゴがあるので大丈夫。
細かな荷物も落とさないように専用の持ち手がついているカゴカバー付きです。
折りたためば省スペースに収納。
前輪持ち上げ用のレバー付きで段差もラクラク。
使い方はいろいろ、買い物・ゴミ出し・農作業など
組立不要完成品
1年間保証書付き

耐荷重(kg)約60 質量(kg)約6.8 ブラック 材質本体:スチール(粉体塗装)、タイヤ:ポリプロピレン・TPR、バスケットカバー:ポリエステル100% 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約40×63×91.5 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×63×37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする