国内・海外兼用 コンパクト ブラシヘアアイロン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44194397 品番TD-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

日本でも海外でも使えるブラシ型のヘアアイロンです。超軽量、薄型設計で携帯に便利なコンパクトサイズ。
電源ONから1分で約100℃、3分で約200℃。素早い立ち上がりでしっかりヘアスタイリングできます。
髪の隅々まで熱の伝わりやすいヒートブラシピンを採用。高温で髪の流れを整え素早くスタイリングできます。
ひと目で通電が分かるLED通電ランプ付き電源スイッチ。
使いやすい360度回転スイングコード採用。入力保護ヒューズ搭載です。
本製品は航空機へのお持ち込みが可能です。詳しくはご利用の航空会社規約をご確認ください。なお、航空会社の規約変更や法律の改正等で持ち込み方法が変更になることがあります。

質量(g)150 電源(V)AC100〜240 消費電力(W)25 寸法(幅W×高さH)(mm)(ヒートエリア)78×43 温度(℃)(アイロン部)最大約200(自動電源オフ機能はありません。) コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×53×28 電源プラグ(本体)Aプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品には温度調節機能や自動電源オフ機能はありません。お取り扱いは高熱部に注意し、使用後は必ず電源をオフにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする