ソフトネット 483

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 44194747 品番 483
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

糸入り両面PVCラミネート加工により丈夫なレインスーツです。
視界を確保するクリアメガネ付きフードです。
雨が袖口に入りにくい二重袖仕様です。
収納に便利な胸ポケット付き(内側)です。

用途雨天時の野外作業に。 材質ポリ塩化ビニル(ポリエステル糸入り) テツコン サイズM 股下(cm)70 着丈(cm)70 適応身長(cm)160〜170 適応胴囲(cm)72〜80 適応胸囲(cm)84〜92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする