カジメイク
カジメイクの レインウェア・ヤッケ
カジメイクの レインウェア
カジメイクの 上下セット レインウェア
ソフトネット 483
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
44194765
品番
483
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
糸入り両面PVCラミネート加工により丈夫なレインスーツです。
視界を確保するクリアメガネ付きフードです。
雨が袖口に入りにくい二重袖仕様です。
収納に便利な胸ポケット付き(内側)です。
用途
雨天時の野外作業に。
材質
ポリ塩化ビニル(ポリエステル糸入り)
色
テツコン
サイズ
LL
股下(cm)
76
着丈(cm)
80
適応身長(cm)
175〜185
適応胴囲(cm)
86〜96
適応胸囲(cm)
96〜104