カジメイク
カジメイクの 防護服・保護服・特殊服
カジメイクの 足カバー/脚絆
カジメイクの 足カバー 防護服・保護服・特殊服
レインフットカバー 7581
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
44195210
品番
7581
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
防水・透湿性に防風性が加わったオリジナルカモ柄のレインフットカバーです。
ゴム仕様の履き口で着脱もラクラクです。
靴全体を伸縮ゴムで覆うので外れにくいです。
便利な収納袋付き。
用途
自転車、通勤、通学に。
色
マッシュルーム
サイズ
M
長さ(cm)
45
混率(%)
ポリエステル100(TPUラミネート)
適合サイズ(cm)
23〜25
耐水圧(mmH2O)
10000
特性
防水性・透湿性・防風性
透湿度(g/m
2
・h)
5000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44195210
7581
21356746
R-320
防水シューズカバー ロング R-320
カジメイク
1セット(2枚)
¥
999
税込
¥
1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)