7581 レインフットカバー 7581 カジメイク 44195228 7581 レインフットカバー 7581 カジメイク 44195228 7581 レインフットカバー 7581 カジメイク 44195228 7581 レインフットカバー 7581 カジメイク 44195228 7581 レインフットカバー 7581 カジメイク 44195228

レインフットカバー 7581

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード44195228 品番7581
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

防水・透湿性に防風性が加わったオリジナルカモ柄のレインフットカバーです。
ゴム仕様の履き口で着脱もラクラクです。
靴全体を伸縮ゴムで覆うので外れにくいです。
便利な収納袋付き。

用途自転車、通勤、通学に。 ブラック サイズM 長さ(cm)45 混率(%)ポリエステル100(TPUラミネート) 適合サイズ(cm)23〜25 耐水圧(mmH2O)10000 特性防水性・透湿性・防風性 透湿度(g/m2・h)5000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44195228 7581 21356703 R-320 防水シューズカバー ロング R-320 カジメイク 防水シューズカバー ロング R-320 カジメイク 1セット(2枚) 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする