ジェットヘルメット FLX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44195867 品番 -
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

エッジの効いたシャープなデザインのインナーシールド付きジェットヘルメット
前頭部に大型エアベンチレーションを装備。走行風を取り込み、ヘルメット内部にこもる熱やムレを低減。
ラチェット式開閉シールドでお好みの位置に調節が可能。
スライドレバー開閉型のインナーシールドを標準装備しており、必要な時だけ使えて便利。
内装は頭、頬部分が着脱可能なので洗えて衛生的。
あご紐部は締め付け調整が可能なラチェット式バックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。

付属品収納袋 材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト マットブラック サイズL 質量(g)約1300 規格PSG,SG(全排気量対応) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×345×255 頭囲(cm)59〜60未満

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする