モジュラーヘルメット REISE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44195998 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

リード工業×ガールズバイカーコラボモデル
スタイリッシュなデザインは走行風によるヘルメットのリフトを抑えたエアロダイナミック設計。
チンガード内側のリリーススイッチを操作することで、片手で開閉が可能。
スライドレバー開閉型のインナーシールドを標準装備しており、必要な時だけ使えて便利。
前頭部と顎部にエアベンチレーションを装備。走行風を取り込み、ヘルメット内部にこもる熱やムレを低減。
内装はヘッドパット、チークパッド、あご紐カバーが着脱可能なので洗えて衛生的。洗い替え用のスペアも付属!
内装色にはファンデーションやチーク、アイブロウ汚れの目立ちにくいブラウン&ブラックを採用。
あご紐部は締め付け調整が可能なラチェット式バックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。

材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト WH サイズM 質量(g)約1700 規格PSG,SG(全排気量対応) 頭囲(cm)57〜58未満

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする