曜日別特売
- モジュラーヘルメット REIZEN LEAD(リード工業) 44196156

モジュラーヘルメット REIZEN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズLL
WH
内容量1個注文コード44196156品番-
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

フルフェイスの安全性とジェットの快適性を兼ね揃えたモジュラーヘルメット
スタイリッシュなデザインは走行風によるヘルメットのリフトを抑えたエアロダイナミック設計。
チンガード内側のリリーススイッチを操作することで、片手で開閉が可能。
スライドレバー開閉型のインナーシールドを標準装備しており、必要な時だけ使えて便利。
前頭部と顎部にエアベンチレーションを装備。走行風を取り込み、ヘルメット内部にこもる熱やムレを低減。
内装はヘッドパット、チークパッドが着脱可能なので洗えて衛生的。
あご紐部は締め付け調整が可能なラチェット式バックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。

材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイトWHサイズLL質量(g)約1700規格PSG,SG(全排気量対応)頭囲(cm)61~62未満
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする