フルフェイスヘルメット MODELLO

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44196314 品番 -
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ワンプッシュでシールドが取り外し可能なホルダーレスシールドモデル
スピード感を感じるダイナミックなラインが目を引くグラフィックモデル。内装は通気性の良いメッシュ素材を使用し、熱やムレを軽減。あご紐部は脱着が簡単なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。ヘッドパッドは固定式です。

付属品サイズ調整スポンジ 材質帽体:ABS、シールド:ポリカーボネイト ホワイト サイズフリー 質量(g)約1400 規格PSC、SG(全排気量対応) 頭囲(cm)57〜60未満

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44196330
2024-05-08
用途:
スクーター用に
その他業種

フルフェイスのヘルメットが古くなっていたので買い替えました。
取り扱いしやすく、サイズもぴったりだったので大満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする