SERIO RE-41 開閉シールド付きハーフヘルメット

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44196409 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

LLサイズの開閉式シールド付きハーフヘルメット
個性的でスタイリッシュな帽体形状が特徴的な開閉式シールド付きハーフヘルメットRE-40のLLモデルが登場。前頭部にエアベンチレーションを装備し、走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。締め付け調整が可能なラチェット式バックルを採用。
開閉式シールドは、ライトスモークを標準装備。ハードコート、UVカット仕様。
内装の天井部分にメッシュを使用しており蒸れを低減。
前頭部にエアベンチレーションを装備し、走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを後方エアダクトで排出。

サイズLL ホワイト 付属品サイズ調整スポンジ 材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト 質量(g)約800 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×310×220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11087396
2020-09-19
用途:
原付き用に
やせうまロール 様 (サービス業)

古いヘルメットが経年劣化したので買い替え。
半ヘルだったのでシールド付きは初めてだけど、風が目に当たらないのでドライアイには嬉しい。

耳は覆われないので、ボーボー風音します。もう少し寒くなったら、手縫いでイヤーマフ縫い付けようかな・・・

対象商品:
11087405
2020-04-19
用途:
メール便の配達時
運輸・通信業

夏場は暑さで蒸れるので以前からハーフキャップにしていました。
今回は買い替えでしたが、軽さ・頭への当たり具合等々以前のものと比較して数段良くなり、大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする