スモールジェット GRENVER

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44196454 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

オーソドックスなスモールジェットヘルメット
幅広い層から支持を受けている定番のスモールジェット。フロントが3ホックタイプなので、シールドやバイザーの取り付けが可能。後頭部にゴーグルストラップを装備し、ゴーグルの使用が可能。着脱が容易なワンタッチバックルを装備

付属品サイズ調整スポンジ 材質帽体 ABS マットグリーン サイズフリー 質量(g)約1050 規格PSC、SG(全排気量対応) 頭囲(cm)57〜60未満 帽体ABS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする