LEAD(リード工業)
LEAD(リード工業)の バイクヘルメット
LEAD(リード工業)の フルフェイス
RX-200R
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44196470
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
色
ブラック
付属品
オリジナルPVCステッカー、サイズ調整スポンジ
材質
帽体:ABS、シールド:ポリカーボネイト
サイズ
フリー
質量(g)
約1400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約260×310×255
頭囲(cm)
57〜60未満