RX-300R フルフェイスヘルメット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44196576 品番 -
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

リバイバル・RXシリーズのXLサイズ
バイクブーム全盛期の1980年代、ライダー達の人気を二分したリードフルフェイスヘルメットRXシリーズを忠実に再現したビンテージモデルのXLサイズ。シールドは視認性の高い立体成形ポリカーボネートを採用し、当時のイメージを残しつつ現代風にアレンジ。あご紐にはリリースボタンひとつで簡単にヘルメットを着脱できるワンタッチバックルを採用。PSC、SG(全排気量対応)を取得し、大型バイクにも対応。
・UVカット・ハードコート仕様開閉式シールド(クリア標準装備、オプションにてスモークカラー有り)
・脱着式内装(天井部サテン生地)
・クリーンに保てる着脱式内装
・UVカットハードコート仕様の開閉式シールド
・着脱の容易なワンタッチバックル
サイズ:XLサイズ(61-62cm未満)
規格:PSC,SG(全排気量対応)
重量:約1400g
素材:帽体ABS
付属品:サイズ調整スポンジ

ブラック サイズXL 質量(g)約1400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする