大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全133種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44199741
品番
M30×120
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M30
材質
鉄
長さ(mm)
120
ねじピッチ
3.5
ねじ長さ(mm)
66
種別
半ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目