電ドルポンプ 水龍

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44200584 品番DPS-01
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

大流量タイプの電ドルポンプです。
雨水、トイレ水抜き等、給・排水作業に使用します。

用途現場に溜まった雨水の排水作業に。 付属品ホースバンド2個、フィルター 材質本体:POM/ベース:PP/ブレード:POM シャフト(取付軸)6.35mm六角軸 揚程(※参考値)吸入側/約1m、吐出側/約20m 適合流体土砂や異物が混入していない水 適合ホース内径(Φmm)(耐圧ホース)19〜20 揚水量(L/min)(※参考値)50 使用水温(℃)10〜30 適正回転数(min-1)2000〜2500
注意
※揚程は、お使いいただく電気ドリルの性能によって数値が変わります。
※揚水量は、電気ドリルを適正回転数にて平地で使用した場合の参考値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44200584
2024-06-24
用途:
配管ピットの雨水排出(応急)
神明エンジニアリング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

製品到着後、極低速で回転させながら吸入口よりグリススプレーを注入。それ以外は箱出し状態で排水作業開始。使用ドリルは充電式18ボルトドリルドライバー。吐出量は大満足でしたが1分ほどでポンプ本体が高温になり使用を中断。分解してみたところ、インナーローター(白色)の外周とケース(黒色)内面に焼き付き跡有り。併せてインナーローター側面とサイドのステンレス製?プレートに激しい擦れ傷。さらにドリル側のシャフトのブッシュも若干溶損。
というわけで評価は一つとさせていただきますが、金額的に捨てるわけにはいかないので、ケース内面は紙やすりで磨いて、インナーローターを旋盤にて削り、シャフトのブッシュは新規作製して修復。
現在は10分連続使用も問題無し。吐出量も問題無し。
補修パーツでシャフトのブッシュも供給してもらえると嬉しいです。

11人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする