信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の 室内用 安全ミラー
工業用姿見
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44200670
品番
TM-1250
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
鏡面がアルミ平面鏡で出来ています。
軽くて割れにくく安全性に優れているので、使用範囲が広い
用途
クリーンルーム・食品工場での服装チェック
学校、保育園、幼稚園などに
付属品
(壁面取付部品)4
型式
角型
寸法(mm)
1200×570×18t
本体質量(kg)
6.8
材質(枠)
アルミ
材質(鏡板)
アルミ
注意
※受注生産の為、納期が1ヶ月程かかる場合もございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません