No.882 ニトリスト・タッチ SHOWA(ショーワグローブ) 44200947

 

ニトリスト・タッチ

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード44200947 品番No.882
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

作業性と強度のバランスに優れた、汎用性の高いタイプ。
指先の凹凸加工で、しっかりと物をつかめます。
取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。
素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。
食品衛生法適合品です。

用途
食器洗い。レンジ・換気扇掃除、調理。食品加工業。
トイレ掃除。屋内清掃・軽作業。清掃・サービス業。
園芸・家庭菜園。介護・福祉業。
農業。水産・漁業。
精密機械工業。機械工業。自動車関連業。石油・化学工業。
サイズSS 全長(cm)24 中指長(cm)7.4 手のひらまわり(cm)16 エンボス加工指先エンボス TGK品番0404-23-76-36 トラスコ品番432-3165 材質ニリトルゴム(NBR) 厚さ(mm)約0.08 ブルー 質量(g)420 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 入数(双)50 機能耐油・伸縮性 手の平幅(cm)- 粉有無粉無

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44200947
2020-08-16
用途:
飲食店での作業時用
38番ラーメン 様 (飲食業)

なかなかSSサイズがなくてこちらでやっと見つけました。とても使い易いです。またリピートしたいです。

対象商品:
41436525
2020-05-27
用途:
手荒れする人に
有限会社オフィス中アイカ薬局 様 (医療・福祉・介護関連業)

粉がついて無いので粉で手が荒れる人でも安心して使えます

対象商品:
41436516
2020-08-28
用途:
診療時
医療・福祉・介護関連業

充分に薄くて、使い勝手がいいです。今ではカラーグローブにも慣れました。

対象商品:
41436507
2020-04-30
用途:
コロナ感染防止

値段も安く気軽に使用できます。在庫を切らさないようお願いします。

対象商品:
41436516
2020-04-15
用途:
家庭菜園での作業・園芸
教育・研究機関

フィット感もよく,しかも,はめやすい。箱から取り出すときも簡単でよい。

対象商品:
41436516
2019-04-06
用途:
野菜の加工時に使用しています
製造業

基本的には使い捨てのものになるので値段と枚数で選択しています。助かります。結構丈夫なので使い勝手も良いです。

対象商品:
44200947
2019-06-12
用途:
食品加工
有限会社SOUP・クボタ事務所 様 (製造業)

フィット感は良いです、もう少し長さがあるとよい、水物が手袋の中に入りやすいようです

対象商品:
41436507
2018-05-24
用途:
塗装作業時
製造業

値段は安いが破けにくくサイズ展開も沢山あり使いやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする