カーメイト
カーメイトの カーアクセサリー
カーメイトの ミラー/車内照明機器
カーメイトの ルームミラー
ミラーエッジPLANE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44201117
品番
DZ459
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,627
販売価格(税別)
¥
2,388
バスケットに入れる
大型車に最適。視野拡大1.9倍。3000Rの緩曲面鏡。クローム鏡で眩しさを軽減。軽量でガタつきが軽減。
用途
後付けミラー
長さ(mm)
300
幅(mm)
102
色
クローム
高さ(mm)
350
奥行(mm)
35
ミラー形状
曲面鏡