カシムラ
カシムラの カーアクセサリー
カシムラの ドレスアップ用品
アクリルハンドルスピンナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44201248
品番
KS-123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
透明のアクリル製ハンドルスピンナー。大型のハンドル操作を楽に出来ます。持ち手の直径28mm-35mmのハンドルに取付可能。
用途
車内の小物
幅(mm)
120
色
クリア
高さ(mm)
180
奥行(mm)
52
注意
本革製のハンドルには使用出来ません。固定は金属の為、ハンドルにキズが付く可能性があります。