SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の 自動車用電気用品
SEIWA(セイワ)の 車用ソケット
SEIWA(セイワ)の 充電ケーブル
180USBケーブルCtoC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44201519
品番
D623
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
無段階で180度動くタイプC型ケーブル。スマホやタブレットを充電出来ます。急速充電USB PD60W.
用途
携帯の充電
幅(mm)
70
色
黒
高さ(mm)
180
奥行(mm)
25