SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の カーアクセサリー
SEIWA(セイワ)の ミラー/車内照明機器
SEIWA(セイワ)の 車内LED
ブラックライトLEDイルミ4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44201564
品番
F343
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
USB接続。フレキシブルブラックライトLED。調光スイッチ付。発光部全長約10cm。
用途
車内の小物
幅(mm)
90
色
黒
高さ(mm)
180
奥行(mm)
40