SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の 車外用品
SEIWA(セイワ)の ナンバープレート/ボルト
アングルナンバーベース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44201625
品番
K438
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
クローム調の角度(7度)付ナンバーベース。フロントナンバー専用。
用途
車外の小物
幅(mm)
182
色
クロームメッキ
高さ(mm)
375
奥行(mm)
30